Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș AQUA-PURE AP217 Pentru AP200 - PK2 | AC2YHD 2P076

AQUA-PURE Cartuș AP217 Pentru AP200 - PK2

În stoc
Element: AC2YHD Model: AP217Crucea Ref: 2P076
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
€260.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiAqua-Pure
Rata de curgere2 g / min
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
reduceClor, gust, miros, murdărie și rugină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește mărciiRata de curgereÎnălţimeMicroniÎn afara Dia.reducePreț
Cartuș AQUA-PURE C-LC pentru AP Easy LC | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 g / min12.875 "0.5-Clor, gust, miros, murdărie, rugină, plumb și chist€192.29
Cartuș AQUA-PURE C-COMPLETE Pentru AP EASY COMPLETE | AB2NUW 1MZU9 C-COMPLETAqua-Pure0.75 g / min8.875 "0.5-Rugina, plumbul și chistul€210.64
Cartuș AQUA-PURE EP25 pentru EVP H-104 și H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 g / min14.5 "0.53.5 "Gust de clor, miros, sedimente€301.60
Cartuș AQUA-PURE 3MFF101 Pentru 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF101Aqua-Pure2.5 g / min4.5 "0.54.5 "Clor, gust și miros, plumb, chist, selectați murdăria VOC și rugina€484.51
Cartuș AQUA-PURE AP517 Pentru AP500 și AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 g / min9.625 "53.187 "Reducerea clorului, a gustului, a mirosului, a murdăriei, a ruginii și a solzilor€235.80
Cartuș AQUA-PURE AP-DW85 pentru APDWS750 | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 g / min12.937 "0.53.187 "Clor, gust, miros, murdărie și rugină€163.65
Înlocuire cartuş AQUA-PURE AP-DW80/90 | AE6CBT 5PR97 AP-DW80 / 90Aqua-Pure-11.5 "0.503.625 "Plumb și chist/chimic€356.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE Cartuș AP217 Pentru AP200 - PK2
€260.84 /ambalaj