Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș AQUA-PURE AP-DW85 pentru APDWS750 | AD8RBC 4LW41

AQUA-PURE Cartuș AP-DW85 pentru APDWS750

În stoc
Element: AD8RBC Model: AP-DW85Cruce Ref: 4LW41
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
€163.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiAqua-Pure
Rata de curgere0.6 g / min
Înălţime12.937 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
În afara Dia.3.187 "
reduceClor, gust, miros, murdărie și rugină
Viața de serviciu1500 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește mărciiRata de curgereÎnălţimeMicroniÎn afara Dia.reducePkg. Cant.Preț
Cartuș AQUA-PURE C-LC pentru AP Easy LC | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 g / min12.875 "0.5-Clor, gust, miros, murdărie, rugină, plumb și chist1€192.29
Cartuș AQUA-PURE C-COMPLETE Pentru AP EASY COMPLETE | AB2NUW 1MZU9 C-COMPLETAqua-Pure0.75 g / min8.875 "0.5-Rugina, plumbul și chistul1€210.64
Cartuș AQUA-PURE EP25 pentru EVP H-104 și H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 g / min14.5 "0.53.5 "Gust de clor, miros, sedimente1€301.60
Cartuș AQUA-PURE AP217 Pentru AP200 - PK2 | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 g / min-5-Clor, gust, miros, murdărie și rugină2€260.84
Cartuș AQUA-PURE 3MFF101 Pentru 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF101Aqua-Pure2.5 g / min4.5 "0.54.5 "Clor, gust și miros, plumb, chist, selectați murdăria VOC și rugina1€484.51
Cartuș AQUA-PURE AP517 Pentru AP500 și AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 g / min9.625 "53.187 "Reducerea clorului, a gustului, a mirosului, a murdăriei, a ruginii și a solzilor1€235.80
Înlocuire cartuş AQUA-PURE AP-DW80/90 | AE6CBT 5PR97 AP-DW80 / 90Aqua-Pure-11.5 "0.503.625 "Plumb și chist/chimic1€356.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE Cartuș AP-DW85 pentru APDWS750
€163.65 /unitate