Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUA-PURE AP811 Cartuș suflat prin topire 20 Gpm 25 Mic | AD9GBA 4RP82

AQUA-PURE AP811 Cartuș suflat prin topire 20 Gpm 25 Mic

În stoc
Element: AD9GBA Model: AP811Crucea Ref: 4RP82
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
€93.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTopiți cartușul filtrant suflat
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Rata de curgere20 g / min
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni25
În afara Dia.4.625 "
reduceRugina și sedimentele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.reducePkg. Cant.Preț
AQUA-PURE AP110 Cartuș suflat prin topire, 5 microni, polipropilenă, 8 GPM - Pachet De 2 | AB2VRM 1P753 AP1108 g / min9.75 "170 grade F52.625 "Rugina și sedimentele2€113.59
AQUA-PURE AP110-2 Cartuș suflat prin topire 16 Gpm 5 microfon | AC2NMC 2LMT6 AP110-216 g / min19.5 "170 grade F52.5 "Sediment1€73.10
AQUA-PURE AP124 Cartuș suflat prin topire 8 Gpm 50 microni - Pachet De 2 | AD8RAX 4LW36 AP1248 g / min9.75 "100 grade F502.625 "Rugina și sedimentele2€111.60
AQUA-PURE AP810 Cartuș suflat prin topire 20 Gpm 5 microfon | AD8RAY 4LW37 AP81020 g / min9.75 "100 grade F54.625 "Rugina și sedimentele1€101.99
AQUA-PURE AP810-2 Cartuș suflat prin topire 45 Gpm 5 microfon | AD9GBB 4RP83 AP810-245 g / min20 "100 grade F54.625 "Rugina și sedimentele1€175.27
AQUA-PURE AP811-2 Cartuș suflat prin topire 45 Gpm 25 Mic | AD9GBC 4RP84 AP811-245 g / min20 "100 grade F254.625 "Rugina și sedimentele1€183.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE AP811 Cartuș suflat prin topire 20 Gpm 25 Mic
€93.91 /unitate