Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș AQUA-PURE CFS8110-S Pentru Cfs6000 Cfs7000 | AG7ANP 49Y023

AQUA-PURE Cartuș CFS8110-S Pentru Cfs6000 Cfs7000

În stoc
Articol: AG7ANP Model: CFS8110-SCrucea Ref: 49Y023

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€169.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiTimbru
Rata de curgere1.5 g / min
Înălţime20 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
În afara Dia.2.5 "
reduceSediment, solz
Viața de serviciu10,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)10.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.54
Codul HS8421210000

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMicronireducePreț
Cartuș AQUA-PURE CFS8812ELX Pentru Cfs6000 Cfs7000 | AG7ANR 49Y025 CFS8812ELX1.67 g / min11 "0.5Clor, chist, mirosuri, solzi, gust€221.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE Cartuș CFS8110-S Pentru Cfs6000 Cfs7000
€169.82 /unitate