Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69B1S-50 Supapă de siguranță reglabilă 3/4 inch 50 Psi | AC8XWQ 3ERJ1

AQUATROL SAFETY VALVES 69B1S-50 Supapă de degajare reglabilă 3/4 inch 50 Psi

În stoc
Articol: AC8XWQ Model: 69B1S-50Crucea Ref: 3ERJ1
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
€457.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
Material corpBronz
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică50 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală6"
Domeniul de presiune0 la 50 psi
Material scaun316 oțel inoxidabil
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0665
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial discPresiunea setată din fabricăDomeniul de presiuneMaterial scaunDimensiunea intrăriiTipul de intrareArticolPreț
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69A1-15 Supapă de siguranță reglabilă 1/2 inch 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronz15 psi0 la 15 psiBronz1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€235.28
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69B1-15 Supapă de siguranță reglabilă 3/4 inch 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronz15 psi0 la 15 psiBronz3 / 4 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€245.46
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69C1-15 Supapă de siguranță reglabilă 1 inch 15 psi Bronz | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronz15 psi0 la 15 psiBronz1"MNPTSupapă de siguranță reglabilă€303.36
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69D1-15 Supapă de siguranță reglabilă 1-1/4 inch 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronz15 psi0 la 15 psiBronz1.25 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€391.65
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69E1-15 Supapă de siguranță reglabilă 1-1/2 inch 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Bronz15 psi0 la 15 psiBronz1.5 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€465.20
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69F1-15 Supapă de siguranță reglabilă 2 inch 15 psi Bronz | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronz15 psi0 la 15 psiBronz2"FNPTSupapă de siguranță reglabilă€667.28
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 69A1S-50 Supapă de siguranță reglabilă 1/2 inch 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronz50 psi0 la 50 psi316 oțel inoxidabil1 / 2 "MNPTSupapă de siguranță reglabilă€391.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69B1S-50 Supapă de degajare reglabilă 3/4 inch 50 Psi
€457.17 /unitate