Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-150 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 150psi | AC8YBD 3ERZ6

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-150 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 150 psi

În stoc
Element: AC8YBD Model: 89D2-150Cruce Ref: 3ERZ6
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
€394.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1.25 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală8.5 "
Domeniul de presiune0 la 300 psi
Material scaunBronz
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 406 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 89A2-15 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€230.31
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 89B2-15 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€249.24
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 89C2-15 Supapă de siguranță 1 x 1-1/4 inch 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€307.76
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 89D2-15 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 inch 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€394.71
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 89E2-15 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€441.78
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 89F2-15 Supapă de siguranță 2 x 2-1/2 inch 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€660.81
SUPPAPE DE SIGURANȚĂ AQUATROL 89A2-25 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€230.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-150 Supapă de siguranță 1-1/4 x 1-1/2 150 psi
€394.71 /unitate