ARIES FILTERWORKS HY-122-DI Deionizator 100 Psi | AD4UQY 44C703

ARIES FILTERWORKS Deionizator HY-122-DI 100 Psi

În stoc
Element: AD4UQY Model: HY-122-DICrucea Ref: 44C703

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,432.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezionizator
Dimensiunea țevii de admisieTub de 3/8 "OD
Temperatura apei de intrare. Gamă100 grade F
Max. Flux de ieșire1.9 Lpm
Dimensiune țeavă de ieșireFurtun 3/8 "
Îndepărtarea particulelor5 Micron
Rezistivitate la apă purificată1-10 MOhmi
Voltaj120 VAC
Tipul de apăTip II

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4345
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ARIES FILTERWORKS HY-122-DI-HC Deionizator 100 Psi | AD4UQZ 44C704 HY-122-DI-HC€1,432.92
ARIES FILTERWORKS HY-122B-DI Deionizator 100 Psi | AD4URA 44C705 HY-122B-DI€2,683.30
ARIES FILTERWORKS HY-122B-DI-HC Deionizator 100 Psi | AD4URB 44C706 HY-122B-DI-HC€2,555.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARIES FILTERWORKS Deionizator HY-122-DI 100 Psi
€1,432.92 /unitate