Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON 3563418 Senzor de pH de schimb, interval de la -2 la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare | CE9PZZ 55EP31

OAKTON 3563418 Senzor de pH de schimb, interval -2 până la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare

În stoc
Articol: CE9PZZ Model: 3563418Crucea Ref: 55EP31

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€97.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor pH
Material corpABS plastic
JoncțiuneSingur
Lungime3"
Temp. De funcționare Gamă32 grade până la 122 grade F.
Intervalul de pH2 până la 16 pH
Forma vârfuluiBec plat, de sticlă
TipSenzor de înlocuire a pH-ului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
OAKTON 3563448 Senzor de pH de schimb, interval de la -2 la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare | CE9QAA 55EP33 3563448€156.74
OAKTON 3563456 Senzor de pH de schimb, interval -2 până la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare | CE9QAB 55EP35 3563456€412.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON 3563418 Senzor de pH de schimb, interval -2 până la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare
€97.32 /unitate