Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON 3563448 Senzor de pH de schimb, interval de la -2 la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare | CE9QAA 55EP33

OAKTON 3563448 Senzor de pH de schimb, interval -2 până la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare

În stoc
Element: CE9QAA Model: 3563448Crucea Ref: 55EP33

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€173.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor pH
Material corpABS plastic
JoncțiuneSingur
Lungime3"
Temp. De funcționare Gamă32 grade până la 122 grade F.
Intervalul de pH2 până la 16 pH
Forma vârfuluiPlat
TipSenzor de înlocuire a pH-ului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
OAKTON 3563418 Senzor de pH de schimb, interval de la -2 la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare | CE9PZZ 55EP31 3563418€107.93
OAKTON 3563456 Senzor de pH de schimb, interval -2 până la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare | CE9QAB 55EP35 3563456€457.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON 3563448 Senzor de pH de schimb, interval -2 până la 16 pH, 32 - 122 grade F Temperatura de funcționare
€173.60 /unitate