Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Umeraș pentru conducte Nailon rigid 3/4 | AF2UHJ 6XXD4

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Umeraș pentru conducte Nailon 3/4 rigid

În stoc
Articol: AF2UHJ Model: NM2015Crucea Ref: 6XXD4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru conducte și țevi
Dimensiunea A1.277 "
Dimensiunea B0.8 "
Dimensiunea C1.826 "
finalizareaNemetalic
Grosimea flanșei1 / 4 "
Înălţime0.8 "
Lungime1.8 "
MaterialNailon
Conduct/conductă nominală3 / 4 "
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)3/4
SubcategorieSuporturi pentru conducte și cabluri
Lăţime1.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune flexibilă (inch) (3/4)
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune, Blocare automată

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CLungimeLăţimePreț
ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 Agatator pentru conducte EMT 1-1/4 Nailon | AF2UHM 6XXD7 NM20301.7 "0.82 "2.346 "2.3 "1.7 "€1.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Umeraș pentru conducte Nailon 3/4 rigid
€0.45 /unitate