Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235733 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 1-1/4 Size, 100Pk | AE3HVT 5DJR3

ARMOR COAT UST235733 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3HVT Model: UST235733Crucea Ref: 5DJR3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€39.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235733 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 1/4-20 X 1-1/4, 100 buc.
€39.78 /ambalaj