Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235741 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 5 Size, 10Pk | AE3HWC 5DJT2

ARMOR COAT UST235741 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, 1/4-20 X 5 dimensiune, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3HWC Model: UST235741Crucea Ref: 5DJT2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap5"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235741 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, 1/4-20 X 5 dimensiune, 10 buc.
€29.78 /ambalaj