Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235771 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 2 Size, 25Pk | AE3HWX 5DJV0

ARMOR COAT UST235771 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, 3/8-16 X 2 dimensiune, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3HWX Model: UST235771Crucea Ref: 5DJV0
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
€33.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8055
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235771 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, 3/8-16 X 2 dimensiune, 25 buc.
€33.67 /ambalaj