Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235778 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 4-1/2 Size, 10Pk | AE3HXD 5DJV6

ARMOR COAT UST235778 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/8-16 X 4-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3HXD Model: UST235778Crucea Ref: 5DJV6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€39.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235778 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/8-16 X 4-1/2, 10 buc.
€39.18 /ambalaj