Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235860 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 X 2-1/4 Size, 5Pk | AE3HYZ 5DJZ8

ARMOR COAT UST235860 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/4-10 X 2-1/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3HYZ Model: UST235860Crucea Ref: 5DJZ8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€32.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului9 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1.25 "
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235860 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/4-10 X 2-1/4, 5 buc.
€32.63 /ambalaj