Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235920 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/4-20 X 3/4, buc. 50 | AE7JUX 5YNC2

ARMOR COAT UST235920 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/4-20 X 3/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7JUX Model: UST235920Crucea Ref: 5YNC2
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
€27.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235920 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/4-20 X 3/4, 50 buc.
€27.81 /ambalaj