Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235925 Standard Socket Cap Screw, 1/4-20 X 1-3/4 Size, 50Pk | AE7JVB 5YNC6

ARMOR COAT UST235925 Șurub cu cap cu mufa standard, 1/4-20 X 1-3/4 Dimensiune, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7JVB Model: UST235925Crucea Ref: 5YNC6
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
€52.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.75 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235925 Șurub cu cap cu mufa standard, 1/4-20 X 1-3/4 Dimensiune, 50 buc.
€52.70 /ambalaj