Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235938 Standard Socket Cap Screw, 5/16-18 X 3/4 Size, 50Pk | AE7JVJ 5YND3

ARMOR COAT UST235938 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 5/16-18 X 3/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7JVJ Model: UST235938Crucea Ref: 5YND3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€50.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235938 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 5/16-18 X 3/4, 50 buc.
€50.99 /ambalaj