Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235951 Șurub cu cap cu mufa standard, Dimensiune 5/16-18 X 4, 5Pk | AE7JVT 5YNE1

ARMOR COAT UST235951 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 5/16-18 X 4, buc. 5

În stoc
Articol: AE7JVT Model: UST235951Crucea Ref: 5YNE1
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
€52.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235951 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 5/16-18 X 4, buc. 5
€52.38 /ambalaj