Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235993 Standard Socket Cap Screw, 1/2-13 X 1-3/4 Size, 10Pk | AE7JWQ 5YNG2

ARMOR COAT UST235993 Șurub cu cap cu mufa standard, 1/2-13 X 1-3/4 Dimensiune, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7JWQ Model: UST235993Crucea Ref: 5YNG2
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
€34.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.75 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235993 Șurub cu cap cu mufa standard, 1/2-13 X 1-3/4 Dimensiune, 10 buc.
€34.10 /ambalaj