Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 29XL92 Container cu lanț metalic 5/16 inch 4-1/2 inch | AB8WDU

DAYTON 29XL92 Container cu lanț metalic 5/16 inch 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AB8WDU Model: 29XL92
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
€328.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu lanț
Ridicarea lanțuluiSingle 20 ft.
Diametru5 / 16 "
Înălţime17 "
MaterialMetal
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)59.99
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8431100010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMaterialPreț
DAYTON 12R278 Pânză pentru container cu lanț H 20 in | AA4KGG 12R2783.5 "20 "Planșă€201.84
DAYTON 29XL91 Container cu lanț metalic 5/16 inch 4-1/2 inch | AB8WDT 29XL915 / 16 "12 "Metal€176.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29XL92 Container cu lanț metalic 5/16 inch 4-1/2 inch
€328.01 /unitate