Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236002 Șurub cu cap cu mufa standard, Dimensiune 1/2-13 X 4, 5Pk | AE7JWY 5YNG9

ARMOR COAT UST236002 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/2-13 X 4, buc. 5

În stoc
Articol: AE7JWY Model: UST236002Crucea Ref: 5YNG9
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
€34.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236002 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/2-13 X 4, buc. 5
€34.76 /ambalaj