Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236013 Piuliță hexagonală, grad 8, dimensiune 5/16-18, 100 buc | AE3JAK 5DKE1

ARMOR COAT UST236013 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 5/16-18, buc. 100

În stoc
Articol: AE3JAK Model: UST236013Crucea Ref: 5DKE1
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
€20.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Înălţime17 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea5 / 16-18
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236013 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 5/16-18, buc. 100
€20.75 /ambalaj