Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236023 Piuliță hexagonală, grad 8, dimensiune 3/4-10, buc. 10 | AE3JAQ 5DKE6

ARMOR COAT UST236023 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 3/4-10, buc. 10

În stoc
Articol: AE3JAQ Model: UST236023Crucea Ref: 5DKE6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Înălţime41 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea3 / 4-10
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236023 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 3/4-10, buc. 10
€27.33 /ambalaj