Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236041 Saiba plat se potriveste, dimensiune 3/8, 50buc | AE3HZL 5DKA9

ARMOR COAT UST236041 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 3/8, 50 buc

În stoc
Articol: AE3HZL Model: UST236041Crucea Ref: 5DKA9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea3 / 8 "
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236041 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 3/8, 50 buc
€8.26 /ambalaj