Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST237590 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 3/4 Size, 50Pk | AE3HWR 5DJU5

ARMOR COAT UST237590 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/8-16 X 3/4, buc. 50

În stoc
Articol: AE3HWR Model: UST237590Crucea Ref: 5DJU5
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
€36.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST237590 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/8-16 X 3/4, buc. 50
€36.48 /ambalaj