Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST237819 Se potrivește cu șaibă plată, dimensiune 1/4, buc. 100 | AE3HZR 5DKC4

ARMOR COAT UST237819 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 1/4, 100 buc

În stoc
Articol: AE3HZR Model: UST237819Crucea Ref: 5DKC4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€18.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.5 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea1 / 4 "
Grosime5 / 64 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST237819 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 1/4, 100 buc
€18.31 /ambalaj