Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMORED TEXTILES G55H1F50N Wildland Fire Hose Diameter 1 Inch 50 Feet White | AA2UPQ 11C286

ARMORED TEXTILES G55H1F50N Wildland Fire Hose Diameter 1 Inch 50 Feet White

În stoc
Articol: AA2UPQ Model: G55H1F50NCrucea Ref: 11C286
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
€182.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de incendiu Wildland
Presiune de explozie900 psi
CuloriAlb
Dimensiunea bolului de cuplare1"
Materiale de cuplareAluminiu
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului50ft
Tip furtunJachetă simplă
Materialul sacouluiPoliester
Material pentru căptușealăpoliuretan
Test de presiune600 psi
Tip filetNH
Presiune de lucru300 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)50.29
Lungimea navei (cm)49.28
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS4009320050
Tara natalaAR

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiTip filetPreț
ARMORED TEXTILES G55H15F100N Wildland Fire Hose Diameter 1-1/2 Inch White | AA2UPM 11C283 G55H15F100N1.5 "100ftNH€354.92
ARMORED TEXTILES G55H15F50N Wildland Fire Hose White Diameter 1-1/2 Inch | AA2UPN 11C284 G55H15F50N1.5 "50ftNH€208.91
ARMORED TEXTILES G55H1F100N Wildland Fire Hose 100 Feet Length Sgle Jcket | AA2UPP 11C285 G55H1F100N1"100ftNST€265.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMORED TEXTILES G55H1F50N Wildland Fire Hose Diameter 1 Inch 50 Feet White
€182.90 /unitate