Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEXTILE Blindate G55H1F100N Furtun de incendiu Wildland Lungime de 100 de picioare Sgle Jacket | AA2UPP 11C285

ARMORED TEXTILES G55H1F100N Wildland Fire Hose 100 Feet Length Sgle Jcket

În stoc
Element: AA2UPP Model: G55H1F100NCrucea Ref: 11C285
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
€233.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de incendiu Wildland
Presiune de explozie900 psi
CuloriAlb
Dimensiunea bolului de cuplare1"
Materiale de cuplareAluminiu
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului100ft
Tip furtunJachetă simplă
Materialul sacouluiPoliester
Material pentru căptușealăpoliuretan
Test de presiune600 psi
Tip filetNST
Presiune de lucru300 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)50.29
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS5909002000
Tara natalaAR

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiTip filetPreț
TEXTILE BLINDATE G55H15F100N Furtun de incendiu Wildland Diametru 1-1/2 inch alb | AA2UPM 11C283 G55H15F100N1.5 "100ftNH€317.54
TEXTILE BLINDATE G55H15F50N Furtun de incendiu Wildland Diametru alb 1-1/2 inch | AA2UPN 11C284 G55H15F50N1.5 "50ftNH€190.49
TEXTILE BLINDATE G55H1F50N Furtun de incendiu Wildland Diametru 1 inch 50 picioare alb | AA2UPQ 11C286 G55H1F50N1"50ftNH€138.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMORED TEXTILES G55H1F100N Wildland Fire Hose 100 Feet Length Sgle Jcket
€233.71 /unitate