Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104104-F03 Control debit supapă | AF2YLX 6ZC09

ARO 104104-F03 Control debit supapă

În stoc
Articol: AF2YLX Model: 104104-F03Crucea Ref: 6ZC09
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
€128.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Buton de reglareCalibrat
BodyTermoplastic armat cu sticlă
Port de intrare3/8 "NPT
Max. Operarea PSI200
Max. Temp.200 grade F
Portul de desfacere3/8 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Inserturi pentru conducte (oțel zincat)

Variante de produs

ProdusModelPreț
ARO 104104-F01 Control debit supapă | AF2YLV 6ZC07 104104-F01€85.01
ARO 104104-F02 Control debit supapă | AF2YLW 6ZC08 104104-F02€96.39
ARO 104104-F04 Control debit supapă | AF2YLY 6ZC10 104104-F04€151.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104104-F03 Control debit supapă
€128.33 /unitate