Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bobina conector ARO CHW | AB9XLN 2G503

ARO Bobina conector CHW

În stoc
Articol: AB9XLN Model: CHWCrucea Ref: 2G503

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€53.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector bobină solenoidă
Plumb lungime36 "
Tipul de plumbSârmă turnată
Voltaj12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8505908000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Indicator luminos (nu)
    • Strain Relief (Da)

Variante de produs

ProdusModelPlumb lungimeVoltajPreț
Bobina conector ARO CDW | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€43.31
Bobina conector ARO CSN | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€38.15
Bobina conector ARO CHW-30 | AD8AEE 4HN56 CHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€62.97
Bobina conector ARO CSN-30 | AD8AEF 4HN57 CSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC și 240VAC€39.68
Conector bobină ARO CHL-120 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC€88.89
ARO CHL-024 Conector bobină 24 Vdc | AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC€88.31
ARO CDW-30 Conector bobină solenoid AC/240V AC/12V DC/24V DC, fire separate, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--€42.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO Bobina conector CHW
€53.83 /unitate