ARO DAB05-ASCC-2-G Pompă tambur Hytrel Seal 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5

ARO DAB05-ASCC-2-G Pompă tambur Hytrel Seal 12 Gpm 1/2 in

În stoc
Element: AB4QAD Model: DAB05-ASCC-2-GCrucea Ref: 1ZRZ5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,683.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Material corpAluminiu
Materialul tubului de refulareVinilin
Dimensiunea intrării1/4 "FNPT
Materialul pieselor interneAluminiu, Hytrel
Max. curgere12 g / min
Max. Flux GPM12
Material sigiliuHytrel®
Lungimea tubului de aspirație39-39 / 64 In.
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație.622 În.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație27/64 în.
TipTambur cu două diafragme

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Livrează (200 CPS)
    • Raport (1: 1)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. curgereMaterial sigiliuTipPreț
ARO DAB05-PPUU-2-F Sigiliu din poliuretan pompa tambur 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-FPolipropilenăGPN 14.4poliuretanTambur cu două diafragme€2,237.25
ARO DAB05-PPAA-2-E Pompă tambur Santoprene Sigiliu 14.4 gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-EPolipropilenăGPN 14.4SantoprenTambur cu două diafragme€2,546.86
ARO DAB05-SSTT-2-H Pompă tambur Sigiliu Ptfe 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HOţel inoxidabil12 g / minPTFETambur cu două diafragme€5,507.87
ARO 612041-4-G Pompa Transfer ulei | AC2YNM 2P529 612041-4-GOtel carbonGPN 9Buna NTambur de ulei€3,498.44
ARO NM2202B-11-C31 Pompa aer tambur 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Oţel inoxidabilGPN 4polietilenăMontare pe perete / Stub€5,333.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO DAB05-ASCC-2-G Pompă tambur Hytrel Seal 12 Gpm 1/2 in
€2,683.21 /unitate