ARO 612041-4-G Pompa Transfer ulei | AC2YNM 2P529

ARO 612041-4-G Pompă de transfer de ulei

În stoc
Element: AC2YNM Model: 612041-4-GCrucea Ref: 2P529

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,275.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Material corpOtel carbon
Dimensiunea intrării1/4 "FNPT
Materialul pieselor interneOțel carbon, Buna
Max. curgereGPN 9
Max. Flux GPM9
Material sigiliuBuna N
Lungimea tubului de aspirație34-5 / 8 In.
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație2 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2-5 / 32 In.
TipTambur de ulei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.7175
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)147.83
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Livrează (200 CPS)
    • Raport (1: 1)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. curgereMaterial sigiliuTipPreț
ARO DAB05-PPUU-2-F Sigiliu din poliuretan pompa tambur 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-FPolipropilenăGPN 14.4poliuretanTambur cu două diafragme€2,217.63
ARO DAB05-PPAA-2-E Pompă tambur Santoprene Sigiliu 14.4 gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-EPolipropilenăGPN 14.4SantoprenTambur cu două diafragme€2,504.68
ARO DAB05-SSTT-2-H Pompă tambur Sigiliu Ptfe 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HOţel inoxidabil12 g / minPTFETambur cu două diafragme€5,219.12
ARO DAB05-ASCC-2-G Pompă tambur Hytrel Seal 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAluminiu12 g / minHytrel®Tambur cu două diafragme€2,619.02
ARO NM2202B-11-C31 Pompa aer tambur 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Oţel inoxidabilGPN 4polietilenăMontare pe perete / Stub€5,333.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 612041-4-G Pompă de transfer de ulei
€3,275.39 /unitate