ARO DAB05-PPUU-2-F Sigiliu din poliuretan pompa tambur 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2

ARO DAB05-PPUU-2-F Pompă tambur Garnitură poliuretanică 14.4 Gpm

În stoc
Element: AB4QAA Model: DAB05-PPUU-2-FCrucea Ref: 1ZRZ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,237.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Material corpPolipropilenă
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1/2 în.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare3/4 în.
Materialul tubului de refulareVinilin
Dimensiunea intrării1/4 "FNPT
Materialul pieselor internePolipropilenă, poliuretan
Max. curgereGPN 14.4
Max. Flux GPM14.4
Material sigiliupoliuretan
Lungimea tubului de aspirație38 In.
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație.624 În.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1 In.
TipTambur cu două diafragme

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.075
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Livrează (200 CPS)
    • Raport (1: 1)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. curgereMaterial sigiliuTipPreț
ARO DAB05-PPAA-2-E Pompă tambur Santoprene Sigiliu 14.4 gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-EPolipropilenăGPN 14.4SantoprenTambur cu două diafragme€2,546.86
ARO DAB05-SSTT-2-H Pompă tambur Sigiliu Ptfe 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HOţel inoxidabil12 g / minPTFETambur cu două diafragme€5,507.87
ARO DAB05-ASCC-2-G Pompă tambur Hytrel Seal 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAluminiu12 g / minHytrel®Tambur cu două diafragme€2,683.21
ARO 612041-4-G Pompa Transfer ulei | AC2YNM 2P529 612041-4-GOtel carbonGPN 9Buna NTambur de ulei€3,498.44
ARO NM2202B-11-C31 Pompa aer tambur 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Oţel inoxidabilGPN 4polietilenăMontare pe perete / Stub€5,333.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO DAB05-PPUU-2-F Pompă tambur Garnitură poliuretanică 14.4 Gpm
€2,237.25 /unitate