Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35451-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.86 inci latime | AD9CNL 4PJE8

ARO F35451-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.86 inci latime

În stoc
Articol: AD9CNL Model: F35451-410Crucea Ref: 4PJE8
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
€413.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului5.3 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaMetal
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 288
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală9.93 "
Lățimea totală3.86 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4805
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
ARO F35461-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.86 inci latime | AD9CNM 4PJE9 F35461-410Cfm 3531 "NPT€417.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35451-410 Filtru de aer comprimat 250 Psi 3.86 inci latime
€413.78 /unitate