Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARROW FASTENER 50424 Capse T50 3/8 x 1/4 inch Lungime - Pachet De 1250 | AE4HVX 5KPV2

ARROW FASTENER 50424 Capse T50 3/8 x 1/4 inch lungime - Pachet de 1250

În stoc
Articol: AE4HVX Model: 50424Crucea Ref: 5KPV2
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
€8.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse de coroană plate
ConstrucţieOțel galvanizat
Lățimea coroanei (in.)3/8
Lungimea piciorului1 / 4 "
TipT50 Punct divergent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7317006560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieLungimea picioruluiTipPreț
ARROW FASTENER 50524 Capse T50 3/8 x 5/16 inch Lungime - Pachet De 1250 | AE4HVY 5KPV3 50524Oțel galvanizat5 / 16 "T50 Punct divergent€8.69
ARROW FASTENER 50624 Capse T50 3/8 x 3/8 inch Lungime - Pachet De 1250 | AE4HVZ 5KPV4 50624Oțel galvanizat3 / 8 "T50 Heavy Duty€9.41
ARROW FASTENER 50824 Capse T50 3/8 x 1/2 inch Lungime - Pachet De 1250 | AE4HWA 5KPV5 50824Oțel galvanizat1 / 2 "T50 Heavy Duty€11.33
ARROW FASTENER 50924 Capse T50 3/8 x 9/16 inch Lungime - Pachet De 1250 | AE4HWB 5KPV6 50924Oțel galvanizat9 / 16 "T50 Heavy Duty€11.04
ARROW FASTENER 504IP Capse T50 3/8 x 1/4 inch Lungime - Pachet De 5000 | AE4HWC 5KPV7 504IPOțel galvanizat1 / 4 "T50 Punct divergent€30.38
ARROW FASTENER 505IP Capse T50 3/8 x 5/16 inch Lungime - Pachet De 5000 | AE4HWD 5KPV8 505IPOțel galvanizat5 / 16 "T50 Punct divergent€24.91
ARROW FASTENER 506IP Capse T50 3/8 x 3/8 inch Lungime - Pachet De 5000 | AE4HWE 5KPV9 506IPOțel galvanizat3 / 8 "T50 Heavy Duty€34.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARROW FASTENER 50424 Capse T50 3/8 x 1/4 inch lungime - Pachet de 1250
€8.28 /unitate