Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARROW FASTENER 591189BL Capsă izolată T59 13/64 L - Pachet De 300 | AD2LMV 3RAZ3

ARROW FASTENER 591189BL Capse izolate T59 13/64 L - Pachet de 300

În stoc
Articol: AD2LMV Model: 591189BLCrucea Ref: 3RAZ3
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
€20.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse
CuloriNegru
ConstrucţieOţel
Lățimea coroanei (in.)5/16
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)Până la 5 / 16
Ecartament0.024 x 0.048 "
Lungimea piciorului5 / 16 "
TipIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7317006560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEcartamentArticolLungimea picioruluiTipPreț
ARROW FASTENER 721168HW Capsă izolată 31/64 x 13/64 - Pachet De 300 | AD2LML 3RAY4 721168HWclar0.026 x 0.074 "Capse izolate13 / 64 "Pentru lemn tare€25.03
ARROW FASTENER 721189 Capsă izolată 19/32 x 11/32 - Pachet De 300 | AD2LMM 3RAY5 721189clar0.026 x 0.074 "Capse11 / 32 "Izolat€27.60
ARROW FASTENER 591168 Capsă izolată 1/4 x 1/4 - Pachet De 300 | AD2LMQ 3RAY8 591168clar0.024 x 0.048 "Capse1 / 4 "Izolat€20.12
ARROW FASTENER 591188 Capsă izolată 5/16 x 1/4 L - Pachet De 300 | AD2LMR 3RAY9 591188clar0.024 x 0.048 "Capse1 / 4 "Izolat€20.12
ARROW FASTENER 591168BL Capsă izolată 1/4 x 1/4 - Pachet De 300 | AD2LMT 3RAZ1 591168BLNegru0.024 x 0.048 "Capse1 / 4 "Izolat€20.23
ARROW FASTENER 591188BL Capsă izolată 5/16 x 1/4 L - Pachet De 300 | AD2LMU 3RAZ2 591188BLNegru0.024 x 0.048 "Capse1 / 4 "Izolat€21.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARROW FASTENER 591189BL Capse izolate T59 13/64 L - Pachet de 300
€20.12 /unitate