Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARTU 01308 Burghie de 5/64 inch Cobalt Steel | AD6KYA 45L082

ARTU 01308 Burghie Jobber 5/64 inch oțel cobalt

În stoc
Element: AD6KYA Model: 01308Crucea Ref: 45L082
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
€7.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.078 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid de abur
Lungimea flautului1"
CalitateM35 Cobalt
MaterialOțel cobalt
Lungime totală2 1 / 16 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.5 / 64 "
Mărimea5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
ARTU 01312 Burghie de 7/64 inci Otel Cobalt | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€7.66
ARTU 01316 Burghie de 9/64 inch Cobalt Steel | AD6KYE 45L086 013160.14 "1 13 / 16 "2 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€9.67
ARTU 01320 Burghie de 11/64 inch Cobalt Steel | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "€10.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARTU 01308 Burghie Jobber 5/64 inch oțel cobalt
€7.28 /unitate