EDWARDS SIGNALING Coarne vibrante


Filtru
Curent de alarmă: 130mA , Temp. Gamă: De la 32 la 100 de grade , Finalizarea: Roșu , Înălțime: 6.5 " , Lungime: 6.5 " , Montare: Suprafață
StilModelEvaluare curentAdâncimeDiametruVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
888D-N5
-4.188 "-120 VAC-€1,888.58
B
123A-N5
-1-11/64 "1-3/16 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
880D-N5
---120V--
RFQ
D
884D-N5
---120V--
RFQ
D
886D-N5
------
RFQ
A
889D-AW
------
RFQ
B
118-G1
0.03A1-11/64 "2-1/32 "-24 VDC-
RFQ
B
118-E1
0.07A1-11/64 "2-1/32 "-12 VDC-
RFQ
B
123A-G5
0.2A1-11/64 "1-3/16 "-24 VAC la 60 Hz-
RFQ
B
123A-E5
0.4A1-11/64 "1-3/16 "-12 VAC la 60 Hz-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?