EDWARDS SIGNALING Claxon vibrant 889D-AW, 20 24VDC, roșu, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune

Element: CF4NXF Model: 889D-AW
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn vibrator
Dimensiune7-3/8" x 4-3/16" x 7-5/8"
StandardUL

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentAdâncimeDiametruVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Claxon vibrant, roșu, 120 V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune | AA8AKA 16X295 888D-N5-4.188 "-120 VAC-€1,888.58
EDWARDS SIGNALING 118-E1 Claxon vibrant, 12VDC, 0.07A Evaluare | CF4MCF 118-E10.07A1-11/64 "2-1/32 "-12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 118-G1 Claxon vibrator, 24VDC, 0.03A Evaluare | CF4MCG 118-G10.03A1-11/64 "2-1/32 "-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Claxon vibrator, 24 VCA, 0.4 A Evaluare | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11/64 "1-3/16 "-12 VAC la 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 Claxon vibrator, 24 VCA, 0.2 A Evaluare | CF4MCK 123A-G50.2A1-11/64 "1-3/16 "-24 VAC la 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 Claxon vibrator, 120 Vca, adâncime de 1 11/64 inch | CF4MCL 123A-N5-1-11/64 "1-3/16 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 Claxon vibrant, roșu, 120 VCA | CF4NWZ 880D-N5---120V--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Claxon vibrant 889D-AW, 20 24VDC, roșu, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune