Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASAHI 1077002 Ball Valve, 1/4 Inch Pipe, 1/4 Inch Tube, 150 PSI CWP, 30-120 Deg F, Male NPT | CN8WRD 49EZ73

ASAHI 1077002 Supapă cu bilă, țeavă de 1/4 inch, tub de 1/4 inch, 150 PSI CWP, 30-120 grade F, NPT tată

În stoc
Articol: CN8WRD Model: 1077002Crucea Ref: 49EZ73

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€57.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASAHI 161071015 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 150 PSI | CN8WPQ 49EZ70 161071015€123.08
ASAHI 161070015 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 150 PSI | CN8WPR 49EZ63 161070015€118.93
ASAHI 1626015 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 230 PSI | CN8WPT 49FA91 1626015€1,856.72
ASAHI 1613015 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 230 PSI | CN8WPU 49FA79 1613015€430.74
ASAHI 1605015 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 230 PSI | CN8WPV 49FA55 1605015€245.85
ASAHI 2511015 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 230 PSI | CN8WPW 49FC13 2511015€642.97
ASAHI 111605015 Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 230 PSI | CN8WPX 49EZ79 111605015€304.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASAHI 1077002 Supapă cu bilă, țeavă de 1/4 inch, tub de 1/4 inch, 150 PSI CWP, 30-120 grade F, NPT tată
€57.26 /unitate