Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 238610-032-D* Set bobină 120/60 V 110/50 V încapsulat | AA8WBX 1AKJ7

ASCO VALVES 238610-032-D* Set bobină 120/60 V 110/50 V încapsulat

În stoc
Articol: AA8WBX Model: 238610-032-D *Crucea Ref: 1AKJ7
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
€281.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit bobină, 120V / 60Hz, 110V / 50Hz
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger39P479
TipNema 1, 2, 3, 3S, 4 și 4x, clasa F, încapsulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481909085
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 238610-032-D* Set bobină 120/60 V 110/50 V încapsulat
€281.64 /unitate