Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 Solenoid Valve 2-way/2-position 1/2 Inch | AF6TAH 20HP26

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch

În stoc
Element: AF6TAH Model: 8212A020L1100F1Crucea Ref: 20HP26
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
€682.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA
Coeficientul de volum4.50
Carcasă bobinăEtanş
Clasa de izolație a bobineiF
ConformitateUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Legăturile electriceBobină cu plumb cu adaptor pentru conducte filetate NPT de 1/2 inch
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul4X
Ziua OperațieiFir NPT
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală3 19 / 64 "
Lungime totală4 29 / 32 "
Lățimea totală2.625 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune sigură a apei de lucru90 psi
Material sigiliuElastomeri aprobați de NSF TPV
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481809005

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura fluiduluiMaterial corpCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareZiua OperațieiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
ASCO VALVES 8212A019S0100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€348.79
ASCO VALVES 8212A019S0100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€310.66
ASCO VALVES 8212A019L1100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZY 20CP09 8212A019L1100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€346.18
ASCO VALVES 8212A019L1100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch | AF6RZZ 20CP10 8212A019L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€361.72
ASCO VALVES 8212A037S0100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch | AF6TAA 20CP11 8212A037S0100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€419.01
ASCO VALVES 8212A037S0100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch | AF6TAB 20CP12 8212A037S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€418.13
ASCO VALVES 8212A037L1100F0 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 3/4 inch | AF6TAC 20CP13 8212A037L1100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€434.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 Electrovalvă 2 căi/2 poziții 1/2 inch
€682.05 /unitate