Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8266D069V Solenoid pentru ulei combustibil Nc 1/2 Alama | AD7HHP 4EKT3

ASCO VALVES 8266D069V Solenoid Păcură Nc 1/2 Alamă

În stoc
Element: AD7HHP Model: 8266D069VCrucea Ref: 4EKT3
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
€762.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru combustibil
Temperatura ambientală. Gamă95 de grade până la 104 de grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.625 "
Coeficientul de volum1.2
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală4 11 / 16 "
Lățimea totală2.187 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuextensie FK
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts15.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.07
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8266D069V Solenoid Păcură Nc 1/2 Alamă
€762.95 /unitate