Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8290A068 Supapă cu piston unghiular din oțel inoxidabil Nc 2 in | AD7HPZ 4ELY4

ASCO VALVES 8290A068 Supapă cu piston cu corp unghiular Oțel inoxidabil Nc 2 in

În stoc
Articol: AD7HPZ Model: 8290A068Crucea Ref: 4ELY4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,426.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pistonului cu corp unghiular
ServomotorElectrovană pilot, neinclusă
Temperatura ambientală. Gamă15 de grade până la 140 de grade F
Material corpOţel inoxidabil
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului9.5 "
Coeficientul de volum68
Material disc304L din oțel inoxidabil
Max. Temperatura fluidului366 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Orificiu Dia.2"
Inălțime totală10.875 "
Lungime totală5 9 / 10 "
Lățimea totală10.5 "
Dimensiunea conductei2"
Material tulpină431 oțel inoxidabil
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Viscozitate2,700 SSU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Presiune pilot (150 psi)
    • Min. Presiune pilot (60 psi)
    • Dimensiune operator (90 mm)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiDimensiunea conducteiCoeficientul de volumMaterial discOrificiu Dia.Inălțime totalăPreț
ASCO VALVES 8290A016 Supapă cu piston Nc 1 1/4 inch Bronz | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "Bronz8.031 "1.25 "32Alamă1.25 "9"€861.97
ASCO VALVES 8290A020 Supapă cu piston Nc 1 1/2 inch Bronz | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "Bronz8.5 "1.5 "52Alamă1.5 "9.625 "€815.41
ASCO VALVES 8290A024 Supapă cu piston unghiular Bronz Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Bronz8.875 "2"68Alamă2"10.25 "€983.83
ASCO VALVES 8290A064 Supapă cu piston cu corp unghiular Oțel inoxidabil Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3 8290A0649 3 / 5 "Oţel inoxidabil9.125 "1.5 "52304L din oțel inoxidabil1.5 "10 5 / 16 "€2,268.99
ASCO VALVES 8290A393 Supapă cu piston cu corp unghiular Oțel inoxidabil Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Oţel inoxidabil5.5 "1 / 2 "5.7304L din oțel inoxidabil1 / 2 "6 1 / 16 "€761.55
ASCO VALVES 8290A395 Supapă cu piston unghiular din oțel inoxidabil Nc 1 in | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "Oţel inoxidabil5.75 "1"15304L din oțel inoxidabil1"6.5 "€899.71
ASCO VALVES 8290B002 Corp unghiular Piston Supapă Bronz Nc 1/2 In | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "Bronz6.625 "1 / 2 "5.7Alamă1 / 2 "7.25 "€578.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8290A068 Supapă cu piston cu corp unghiular Oțel inoxidabil Nc 2 in
€2,426.45 /unitate