Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES P210C094 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1/2 inch FNPT | AD7HLH 4ELE2

ASCO VALVES P210C094 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1/2 inch FNPT

În stoc
Element: AD7HLH Model: P210C094Crucea Ref: 4ELE2
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
€1,270.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu aer
Admisie1/8 "FNPT
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.437 "
Coeficientul de volum3.6
Materialul garnituriiBNR
Presiunea de admisie30 la 125 psi
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală4"
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală2 9 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material scaunBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481200060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăProiectarea supapelorMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț
ASCO VALVES P210D004 Supapă acționată cu aer în 2 căi NC 1 inch FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"În mod normal închis2-Way180 grade F5 psi€2,001.69
ASCO VALVES P210C093 Supapă acționată cu aer în 2 căi NC 3/8 inch FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "În mod normal închis2-Way180 grade F0 psi€1,313.53
ASCO VALVES P210D009 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 3/4 inch FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "În mod normal închis2-Way180 grade F5 psi€1,073.66
ASCO VALVES P210D095 Supapă acționată cu aer în 2 căi NC 3/4 inch FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "În mod normal închis2-Way180 grade F0 psi€1,392.18
ASCO VALVES P320A009 Supapă cu comandă pneumatică universală cu 3 căi 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15/16 "0.311 / 4 "Universal3-Way200 grade F0 psi€857.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES P210C094 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1/2 inch FNPT
€1,270.26 /unitate