Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 25-1032S-15L-60 Pressure Gauge, 0 To 60 PSI, 2 1/2 Inch Dial, 1 1/2 Inch Tri-Clamp, ±1.50% Accuracy | CN8YHB 2C629

ASHCROFT 25-1032S-15L-60 Manometru, 0 până la 60 PSI, cadran de 2 1/2 inchi, clemă triplă de 1 1/2 inch, precizie de ±1.50%

În stoc
Articol: CN8YHB Model: 25-1032S-15L-60Crucea Ref: 2C629
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
€684.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ASHCROFT 201032S75L30IMV&100# Manometru compus, de la -30 la 100 PSI, cadran de 2 inchi, clemă triplă de 3/4 inch, inferioară, 1032S | CN8XHR 787MN1 201032S75L30IMV&100#Ecartament compus€581.53
ASHCROFT 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BR Manometru digital, 0 până la 1 PSI, cadran de 3 inchi, clemă triplă de 2 inchi, inferioară, precizie de ±0.25% | CN8XJV 488X01 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BRManometru digital€1,749.26
ASHCROFT 302232SD15LXBLCYLMU2100# Manometru digital, 0 până la 100 PSI, cadran de 3 inchi, clemă triplă de 1 1/2 inch, 2030 | CN8XJW 488X50 302232SD15LXBLCYLMU2100#Manometru digital€1,560.14
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM100# Manometru digital, 0 până la 100 PSI, cadran de 3 inchi, clemă triplă de 1 1/2 inch, baterie, 2030 | CN8XJX 488W31 302032SD15LXBLCYLM100#Manometru digital€1,335.08
ASHCROFT 302132SD15LXBKBLCYC4LM15# Manometru digital, 0 până la 15 PSI, cadran de 3 inchi, clemă triplă de 1 1/2 inch, precizie de ±0.25% | CN8XJY 488W84 302132SD15LXBKBLCYC4LM15#Manometru digital€1,663.96
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM15# Manometru digital, de la 0 la 15 PSI, cadran de 3 inchi, clemă triplă de 1 1/2 inch, precizie de ±0.25% | CN8XJZ 488W25 302032SD15LXBLCYLM15#Manometru digital€1,335.08
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYC4LM15# Manometru digital, 0 până la 15 PSI, cadran de 3 inchi, clemă triplă de 1 1/2 inch, precizie de ±0.25% | CN8XKA 488W35 302032SD15LXBLCYC4LM15#Manometru digital€1,520.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 25-1032S-15L-60 Manometru, 0 până la 60 PSI, cadran de 2 1/2 inchi, clemă triplă de 1 1/2 inch, precizie de ±1.50%
€684.90 /unitate