Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Manometru 0 - 300 Psi 4-1/2in | AD9JVR 4TA49

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Manometru de la 0 la 300 Psi 4-1/2in

În stoc
Articol: AD9JVR Model: 451279SS04LXLL300Crucea Ref: 4TA49

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€358.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.5%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza Materialfenolic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Umplut cuGlicerină
Tipul gabarituluiProces
gradații50 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 300 psi
Material inelPolipropilenă armată filetată
Cea mai mică absolvire2 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: PLUS Performance

Variante de produs

ProdusModelgradațiiTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelCea mai mică absolvireMaterial socluMaterialul tubuluiPreț
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 Manometru 0 - 15 Psi 4-1/2 inch 1/2in | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 grade până la 150 grade F0 la 15 psiPolipropilenă armată filetată0.1 psi316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 Manometru 0 - 30 Psi 4-1/2 inch 1/2in | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 grade până la 150 grade F0 la 30 psiPolipropilenă armată filetată0.2 psi316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 Manometru 0 - 60 Psi 4-1/2 inch 1/2in | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 grade până la 150 grade F0 la 60 psiPolipropilenă armată filetată0.5 psi316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Manometru 0 - 100 Psi 4-1/2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 grade până la 150 grade F0 la 100 psiPolipropilenă armată filetată1 psi316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 Manometru 0 - 160 Psi 4-1/2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 grade până la 150 grade F0 la 160 psiPolipropilenă armată filetată2 psi316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 Manometru 0 - 200 Psi 4-1/2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 grade până la 150 grade F0 la 200 psiPolipropilenă armată filetată2 psi316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL400 Manometru 0 - 400 Psi 4-1/2in | AD9JVT 4TA50 451279SS04LXLL40050 psi-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psiPolipropilenă armată filetată5 psi316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil€356.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Manometru de la 0 la 300 Psi 4-1/2in
€358.39 /unitate