Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 4-1/2in | AD9JVE 4TA38

ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 4-1/2in

În stoc
Element: AD9JVE Model: 451279SS04LXLLVAC/30Crucea Ref: 4TA38
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
€371.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Acuratete+/- 0.5%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza Materialfenolic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Umplut cuGlicerină
Tipul gabarituluiProces
gradații10 "Hg la 5 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 30 psi
Material inelPolipropilenă armată filetată
Cea mai mică absolvire1 "Hg, 0.5 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: PLUS Performance

Variante de produs

ProdusModelgradațiiAcurateteCuloarea cazuluiMaterial LensTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€190.05
ASHCROFT 351009SW02LXLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€210.75
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€200.33
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€221.26
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Manometru compus 30 Hg la 15 Psi 2-1/2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 15 PsiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€200.40
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€189.97
ASHCROFT 251009SW02LXLV/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 2-1/2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg la 5 psi+/- 1%SilverPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psiOţel inoxidabil1 "Hg, 1 psi€185.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC/30 Manometru compus 30 Hg la 30 Psi 4-1/2in
€371.19 /unitate