Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT G17MEK42CD200# Interval de traductor de presiune 0 - 200 Psi | AE3GRN 5DEF0

ASHCROFT G17MEK42CD200# Interval de traductor de presiune de la 0 la 200 Psi

În stoc
Articol: AE3GRN Model: G17MEK42CD200#Crucea Ref: 5DEF0
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
€342.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete+/- 0.5% la scară completă
compatibil cuOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316
Legăturile electriceConductă de 1/2 "
Locuința304 oțel inoxidabil
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Presiune maximă400 psi
Temperatura de operare.-40 la 257 F
producție4 la 20 mA la 12 la 30 VDC
Necesar de energie9 la 36 VDC
Conexiune proces7 / 16-20 SAE Masculin
Gamă0 la 200 psi
Eroare termică+/- 3% (-4 până la 185F)
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulAcuratetecompatibil cuTemperatura de operare.producțieNecesar de energieDomeniul de presiuneConexiune procesPreț
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Interval de traductor compus Vac la 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Traductor de presiune presiune 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Traductor de presiune presiune 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Traductor de presiune presiune 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 VDC-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Traductor de presiune presiune 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Traductor de presiune presiune 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Traductor de presiune presiune 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT G17MEK42CD200# Interval de traductor de presiune de la 0 la 200 Psi
€342.72 /unitate